Groefkogellager SNR 6205, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6205

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6205
Rubix:A0487631
EAN:3413520125097
SNR 6205 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6205 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x52x15 mm
Logistiek gewicht130 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental14000 rpm
Grenstoerental22000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13800 N
Gewicht0,125 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,84 excl. BTW
/ stuk
4,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen