Miniatuurlager FAG 609-2RSR-CO7, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:609-2RS-HLC
FAG:609-2RSR-CO7
Rubix:03016216
Fabrikant:0771771690000
EAN:4047643058117
FAG 609-2RS/CO7 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 609-2RS/CO7 KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van diverse industriële toepassingen. Met een robuust ontwerp en een enkele rij kogels garandeert dit product optimale prestaties en een lange levensduur.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager beschikt over diverse technische eigenschappen die het geschikt maken voor tal van industriële toepassingen. Het heeft een plaatstalen kooi die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit van het lager optimaliseert. Bovendien is het uitgerust met rubberen afdichtingen die een effectieve barrière vormen tegen stof, onzuiverheden en vloeistofspatten. Dankzij hoogwaardige materialen en een nauwkeurig ontwerp biedt dit lager een hoge slijtvastheid en een uitstekende draaisnelheid onder zowel radiale als axiale belastingen.

Onderhoud:
FAG groefkogellagers zijn ontworpen om het onderhoud tot een minimum te beperken dankzij hun effectieve afdichting. De rubberen afdichtingen vormen een solide bescherming tegen stof, onzuiverheden en vloeistoffen. Dit lager is levenslang gesmeerd. Periodiek onderhoud wordt echter aanbevolen om de algemene staat van het lager te controleren en optimale prestaties te waarborgen. Visuele inspectie van de afdichtingen is aan te raden.

Afdichting:
Dit model is voorzien van twee rubberen afdichtingen die een uitstekende bescherming bieden tegen externe verontreinigingen. De afdichtingen voorkomen het binnendringen van onzuiverheden zoals stof en vloeistofspatten, wat de slijtage vermindert en de levensduur van het product verlengt.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 60..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

- Hoge duurzaamheid: robuust ontwerp voor een lange levensduur.
- Betrouwbaarheid: hoge slijtvastheid voor langdurige optimale prestaties.
- Verminderd onderhoud: dankzij de effectieve afdichting met twee rubberen afdichtingen is er weinig onderhoud nodig.
- Veelzijdigheid: geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen en bestand tegen zowel radiale als axiale belastingen.

Toepassingen

Dit groefkogellager kan worden gebruikt in industriële machines, transportbanden en diverse andere apparaten die hoogwaardige lagers vereisen. Dankzij de capaciteiten om efficiënt te functioneren, zelfs in extreme omstandigheden, wordt dit lager breed gewaardeerd om zijn efficiëntie en veelzijdigheid in industriële omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie60..-2rsr
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental20300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1410 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3330 N
€ 7,74 excl. BTW
/ stuk
€ 9,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden