Miniatuurlager FAG 626-Z-HLN, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:626-Z
FAG:626-Z-HLN
Rubix:03023658
Fabrikant:0639354300000
EAN:4054362003380

Productdetails : FAG 626 Z/HLN KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62..-Z, enkele rij, schild, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 62..-z |
| Gewicht | 7,24 g |
| Grenstoerental | 53000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1060 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,43 excl. BTW
/ stuk
€ 7,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen