Groefkogellager FAG 6000-C-2Z>V, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6000-C-2Z>V
Rubix:03018324
Fabrikant:0957026790000
EAN:4054372812200
FAG 6000 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6000-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dit FAG diepgroefkogellager is een essentieel onderdeel in veel industriële toepassingen. Ontworpen om een hoge sterkte en uitzonderlijke duurzaamheid te bieden, is dit lager ideaal om een soepele beweging in veeleisende omgevingen te garanderen.

Functies:
Dit stijve kogellager van FAG is ontworpen met een enkele rij kogels, waardoor de belasting gelijkmatig verdeeld wordt en de wrijving tijdens het gebruik laag is. De kooi van plaatstaal zorgt voor een hoge stabiliteit en helpt trillingen en geluid te verminderen. De twee metalen afschermingen beschermen de interne componenten tegen verontreinigingen van buitenaf en zorgen ervoor dat het smeermiddel optimaal wordt vastgehouden, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp biedt dit lager een superieure rotatienauwkeurigheid en een goede belastbaarheid, waardoor het geschikt is voor een groot aantal industriële toepassingen.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit stijve kogellager is minimaal dankzij de metalen flenzen. Het wordt echter aanbevolen om de conditie van het lager regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat de metalen flenzen intact zijn om de interne componenten tegen verontreiniging te beschermen. Zorgvuldige controle zal eventuele tekenen van voortijdige slijtage opsporen en vroegtijdig ingrijpen mogelijk maken om kostbare storingen te voorkomen.

Afdichting:
Dit FAG diepgroefkogellager is voorzien van twee metalen schilden, die een beschermende barrière vormen tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil of spatten. Dit is vooral belangrijk in veeleisende industriële omgevingen waar bescherming van de interne componenten essentieel is om optimale prestaties te behouden. De metalen flenzen houden het smeermiddel ook binnen het lager, waardoor de levensduur wordt verlengd en er minder onderhoud nodig is.

Merkinformatie:
FAG is een merk dat wereldwijd bekend staat om de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar lagers. Als onderdeel van de Schaeffler Groep profiteert FAG van tientallen jaren expertise en innovatie in de productie van lagers en mechanische oplossingen. Het merk onderscheidt zich door haar toewijding aan precisie, duurzaamheid en prestaties, waardoor het de voorkeurskeuze is voor de meest veeleisende industrieën. FAG lagers voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en garanderen een ongeëvenaarde betrouwbaarheid in een groot aantal kritische toepassingen.
Diepgroefkogellager 60..-C-2Z, enkele rij, Generatie C, schilden, stalen plaatstalen kooi

Sterke punten

Dit FAG starre kogellager heeft een robuust en betrouwbaar ontwerp dat een lange levensduur garandeert, zelfs bij hoge radiale en axiale belastingen. De precisiefabricage zorgt voor een stille, efficiënte werking, waardoor het energieverbruik daalt en de algehele efficiëntie van de machine verbetert. Bovendien is het lager eenvoudig te installeren en te onderhouden, waardoor stilstand en onderhoudskosten tot een minimum beperkt blijven.

Toepassingen

Gereedschapswerktuigen: freesmachines, draaibanken, boormachines, enz.
Transportbanden en transportsystemen: transportbanden, liften, enz.
Landbouw- en voedselverwerkingsmachines: landbouwmachines, voedselverwerkingssystemen, enz.
Textiel- en drukmachines: weefmachines, drukpersen, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie60..-c-2z
Referentietoerental30000 rpm
Grenstoerental38000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5300 N
€ 7,44 excl. BTW
/ stuk
€ 9,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen