Groefkogellager PTN 63010-2RS, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:63010-2RS
Rubix:A0718463
Fabrikant:897969
EAN:3660338513121




Documenten
Productdetails : PTN 63010-2RS KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 7 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63000 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 2750 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13260 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18360 N |
| Gewicht | 0,356 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,28 excl. BTW
/ 7 stuks
€ 118,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
