Groefkogellager FAG 6002-C-HRS>V, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6002-C-HRS>V
Rubix:03022610
Fabrikant:0957694630000
EAN:4054372949630
FAG 6002 C/HRS KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6002-C-HRS KOGELLAGER EENRIJIG


Dit groefkogellager is een essentieel industrieel onderdeel, ontworpen voor betrouwbare prestaties in diverse toepassingen. Met zijn enkelrijige kogellagerconfiguratie biedt het hoge efficiëntie bij het overbrengen van zowel radiale als axiale belastingen.

Kenmerken:
Dit lager heeft een enkelrijige kogellagerconfiguratie voor optimale overdracht van radiale en axiale krachten. De kooi van plaatstaal biedt een uitstekende weerstand. Daarnaast is het uitgerust met twee rubberen afdichtingen voor verbeterde bescherming. Het lager is ontworpen voor hoge snelheden en vermindert effectief wrijving en geluid.

Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen vereist dit groefkogellager minimaal onderhoud. Voor optimale prestaties is het raadzaam om periodiek de staat van de afdichtingen te controleren en te zorgen dat er geen verontreinigingen aanwezig zijn. Het lager is voorgesmeerd voor langdurig gebruik en biedt daardoor een lange levensduur zonder frequent onderhoud.

Afdichting :
Het lager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die effectieve bescherming bieden tegen stof, water en andere verontreinigingen. Deze versterkte afdichting is essentieel om de interne componenten schoon te houden, wat bijdraagt aan betrouwbare prestaties en een langere levensduur.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 60..-C-HRS, eenrijig, Generatie C, afdichting, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit enkelrijige kogellager is robuust ontworpen. De rubberen afdichtingen beschermen het lager tegen verontreinigingen. De kooi van plaatstaal zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting en maakt een stille en stabiele werking mogelijk, zelfs bij hoge snelheden. Bovendien is dit lager ontworpen om wrijving en trillingen te minimaliseren, wat bijdraagt aan een betere algehele prestatie van de machines waarin het wordt geïnstalleerd.

Toepassingen

• Gereedschapsmachines
• Transportbanden
• Landbouwmachines
• Industrievoertuigen
• Huishoudelijke apparaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Serie60..-c-hrs
Grenstoerental20300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2850 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,43 excl. BTW
/ stuk
10,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen