Groefkogellager FAG 6210-RSR-C3, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6210-RSR-C3
Rubix:03023376
Fabrikant:0167207500030
EAN:4054364475659




Productdetails : FAG 6210-RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Dit groefkogellager is ontworpen met een kooi van staalplaat en een C3 interne radiale speling. De rubberen afdichting biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen en zorgt tegelijkertijd voor een geschikte ventilatie. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen weerstaan.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, die een goede weerstand biedt tegen belastingen en schokken, terwijl het de dimensionale stabiliteit behoudt onder belasting. De combinatie van deze kooi en de C3 interne radiale speling vermindert de wrijving, waardoor het lager hoge toerentallen kan bereiken. Bovendien beschermt de rubberen afdichting effectief tegen externe verontreinigingen, zoals stof en vocht, aan één zijde, terwijl de andere, open zijde zorgt voor optimale warmteafvoer.
Onderhoud:
Hoewel dit lager is ontworpen om de onderhoudsbehoefte te minimaliseren, zijn regelmatige inspecties essentieel. Dit omvat het controleren van het geluid, de temperatuur en de algemene toestand om eventuele afwijkingen tijdig op te sporen. Zorg bij het uitvoeren van werkzaamheden voor een schone omgeving om verontreiniging te voorkomen.
Afdichting:
De rubberen afdichting biedt betrouwbare bescherming tegen water en stof aan de afgedichte zijde. Aan de open zijde zijn de kogels blootgesteld aan de lucht, wat een geschikte ventilatie mogelijk maakt voor bepaalde toepassingen. Dit ontwerp is ideaal voor omgevingen waar gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen voldoende is.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd gerenommeerde industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in lager- en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler Group, is een onbetwiste leider in de sector en biedt een brede reeks lagers aan, die voldoen aan de hoogste eisen van de meest uiteenlopende industrieën.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt hoge radiale belastingen en gematigde axiale belastingen;
- Verminderde interne wrijving dankzij de C3 verhoogde speling;
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen met rubberen afdichting;
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur;
- Weinig geluid en trillingen voor een stille werking.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren, industriële pompen, ventilatoren en hefsystemen. Het is ook geschikt voor de voedingsverwerkings- en scheepvaartindustrie en voor huishoudelijke apparaten die een goede afdichting vereisen. Daarnaast is het te vinden in landbouwmachines en versnellingsbakken die worden blootgesteld aan vervuilende omgevingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, die een goede weerstand biedt tegen belastingen en schokken, terwijl het de dimensionale stabiliteit behoudt onder belasting. De combinatie van deze kooi en de C3 interne radiale speling vermindert de wrijving, waardoor het lager hoge toerentallen kan bereiken. Bovendien beschermt de rubberen afdichting effectief tegen externe verontreinigingen, zoals stof en vocht, aan één zijde, terwijl de andere, open zijde zorgt voor optimale warmteafvoer.
Onderhoud:
Hoewel dit lager is ontworpen om de onderhoudsbehoefte te minimaliseren, zijn regelmatige inspecties essentieel. Dit omvat het controleren van het geluid, de temperatuur en de algemene toestand om eventuele afwijkingen tijdig op te sporen. Zorg bij het uitvoeren van werkzaamheden voor een schone omgeving om verontreiniging te voorkomen.
Afdichting:
De rubberen afdichting biedt betrouwbare bescherming tegen water en stof aan de afgedichte zijde. Aan de open zijde zijn de kogels blootgesteld aan de lucht, wat een geschikte ventilatie mogelijk maakt voor bepaalde toepassingen. Dit ontwerp is ideaal voor omgevingen waar gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen voldoende is.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd gerenommeerde industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in lager- en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler Group, is een onbetwiste leider in de sector en biedt een brede reeks lagers aan, die voldoen aan de hoogste eisen van de meest uiteenlopende industrieën.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt hoge radiale belastingen en gematigde axiale belastingen;
- Verminderde interne wrijving dankzij de C3 verhoogde speling;
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen met rubberen afdichting;
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur;
- Weinig geluid en trillingen voor een stille werking.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren, industriële pompen, ventilatoren en hefsystemen. Het is ook geschikt voor de voedingsverwerkings- en scheepvaartindustrie en voor huishoudelijke apparaten die een goede afdichting vereisen. Daarnaast is het te vinden in landbouwmachines en versnellingsbakken die worden blootgesteld aan vervuilende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 466 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,19 excl. BTW
/ stuk
€ 51,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
