Groefkogellager FAG 6201-C-2Z>V, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6201-C-2Z>V
Rubix:03018470
Fabrikant:0956619640000
EAN:4054372713705

Productdetails : FAG 6201-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
De slimme constructie van groefkogellagers minimaliseert wrijving, waardoor ze perfect zijn voor toepassingen met hoge snelheden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen, wat betrouwbare prestaties biedt onder diverse omstandigheden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige lager van de C-generatie onderscheidt zich door zijn ingenieuze ontwerp, met metalen afschermingen en een kooi van plaatstaal. Dankzij geavanceerde technologie biedt de C-generatie een geoptimaliseerd energieverbruik, stille werking en een aanzienlijke trillingsreductie.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de metalen schilden die de interne elementen effectief beschermen tegen verontreinigingen. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om ervoor te zorgen dat de schilden in goede staat verkeren en goed bevestigd zijn. Periodieke controle van de smering is ook essentieel om een goede werking van het lager te garanderen en vroegtijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De geïntegreerde metalen schilden in dit lager spelen een cruciale rol in de bescherming tegen verontreinigingen. Ze vormen een effectieve barrière tegen verontreinigingen van middelgrote afmetingen, zoals vuil of opspattend water.
Kenmerken:
Dit enkelrijige lager van de C-generatie onderscheidt zich door zijn ingenieuze ontwerp, met metalen afschermingen en een kooi van plaatstaal. Dankzij geavanceerde technologie biedt de C-generatie een geoptimaliseerd energieverbruik, stille werking en een aanzienlijke trillingsreductie.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de metalen schilden die de interne elementen effectief beschermen tegen verontreinigingen. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om ervoor te zorgen dat de schilden in goede staat verkeren en goed bevestigd zijn. Periodieke controle van de smering is ook essentieel om een goede werking van het lager te garanderen en vroegtijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De geïntegreerde metalen schilden in dit lager spelen een cruciale rol in de bescherming tegen verontreinigingen. Ze vormen een effectieve barrière tegen verontreinigingen van middelgrote afmetingen, zoals vuil of opspattend water.
Diepgroefkogellager 62..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Deze FAG kogellagers staan bekend om hun betrouwbaarheid en robuustheid. De metalen afschermingen beschermen effectief de interne componenten van het lager tegen externe verontreinigingen, wat het risico op defecten vermindert en de levensduur van het product verlengt. De kooi van plaatstaal zorgt voor een goede weerstand tegen trillingen en schokken, wat dit lager tot een ideale keuze maakt voor veeleisende industriële omgevingen.
Toepassingen
• Gereedschapsmachines
• Hef- en transportsystemen
• Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur
• Textiel- en drukmachines
• Hef- en transportsystemen
• Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur
• Textiel- en drukmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Referentietoerental | 24600 rpm |
| Grenstoerental | 31500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,19 excl. BTW
/ stuk
€ 8,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden