Groefkogellager FAG 6007-Z-C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6007-Z-C3
Rubix:03022680
Fabrikant:0167175030030
EAN:4012801163699

Productdetails : FAG 6007-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Dit diepgroefkogellager is een essentieel onderdeel voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het biedt een hoge belastbaarheid en is geschikt voor hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden, dankzij het eenvoudige en robuuste ontwerp. Dit lager levert optimale prestaties onder veeleisende omstandigheden. Het is geschikt voor diverse industriële toepassingen vanwege het ontwerp van hoge kwaliteit, maar is niet geschikt voor tijdelijke belastingpieken.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is uitgerust met een afschermplaat en een stalen kooi, wat zorgt voor extra stevigheid en duurzaamheid. Het lager met C3-achtervoegsel heeft een grotere interne speling dan standaardlagers. Deze eigenschap maakt het geschikt voor toepassingen waarbij thermische uitzetting optreedt, vooral bij hogere gebruikstemperaturen.
Onderhoud:
Enkelrijige kogellagers zijn eenvoudig te monteren en vereisen weinig onderhoud. De metalen afscherming beschermt het lager tegen verontreinigingen. Het lager is voorgesmeerd met vet van hoge kwaliteit, wat bijdraagt aan een langere levensduur en optimaal onderhoud.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is uitgerust met een afschermplaat en een stalen kooi, wat zorgt voor extra stevigheid en duurzaamheid. Het lager met C3-achtervoegsel heeft een grotere interne speling dan standaardlagers. Deze eigenschap maakt het geschikt voor toepassingen waarbij thermische uitzetting optreedt, vooral bij hogere gebruikstemperaturen.
Onderhoud:
Enkelrijige kogellagers zijn eenvoudig te monteren en vereisen weinig onderhoud. De metalen afscherming beschermt het lager tegen verontreinigingen. Het lager is voorgesmeerd met vet van hoge kwaliteit, wat bijdraagt aan een langere levensduur en optimaal onderhoud.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Hoge belastibaarheid
- Geschikt voor hoge rotatiesnelheden
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking
- Laag wrijvingsmoment
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen
- Geschikt voor hoge rotatiesnelheden
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking
- Laag wrijvingsmoment
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen
Toepassingen
Dit diepe groefkogellager is veelzijdig en geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden, waardoor het ideaal is voor diverse industriële sectoren, zoals: elektrische motoren, huishoudelijke apparaten, auto-onderdelen, kleine pompen en compressoren, kleine tandwielkasten, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 156 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 11700 rpm |
| Grenstoerental | 16100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ stuk
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen