Groefkogellager FAG 6205-C-HRS>V, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6205-C-HRS>V
Rubix:03023290
Fabrikant:0951214550000
EAN:4054372736735

Productdetails : FAG 6205-C-HRS KOGELLAGER EENRIJIG
Dit groefkogellager van het merk FAG is speciaal ontworpen voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is geoptimaliseerd voor een hoge belastingscapaciteit en verbeterde duurzaamheid. Als onderdeel van de C-generatie biedt het aanzienlijke verbeteringen, waaronder een hogere slijtvastheid en een langere levensduur. Het lager is uitgerust met een kooi van plaatstaal en een rubberen afdichting.
Afdichting:
De rubberen afdichting beschermt het interne mechanisme effectief tegen verontreinigingen zoals stof, vocht en fijne deeltjes. Deze bescherming verlengt niet alleen de levensduur van het lager, maar garandeert ook een soepele en betrouwbare werking, zelfs in veeleisende omgevingen. Door het smeermiddel binnenin het lager te houden, worden onderhoudsbehoeften beperkt, aangezien het lager in de fabriek is voorgesmeerd.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is geoptimaliseerd voor een hoge belastingscapaciteit en verbeterde duurzaamheid. Als onderdeel van de C-generatie biedt het aanzienlijke verbeteringen, waaronder een hogere slijtvastheid en een langere levensduur. Het lager is uitgerust met een kooi van plaatstaal en een rubberen afdichting.
Afdichting:
De rubberen afdichting beschermt het interne mechanisme effectief tegen verontreinigingen zoals stof, vocht en fijne deeltjes. Deze bescherming verlengt niet alleen de levensduur van het lager, maar garandeert ook een soepele en betrouwbare werking, zelfs in veeleisende omgevingen. Door het smeermiddel binnenin het lager te houden, worden onderhoudsbehoeften beperkt, aangezien het lager in de fabriek is voorgesmeerd.
Diepgroefkogellager 62.-C-HRS, eenrijig, Generatie C, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit enkelrijige groefkogellager biedt een goede belastingscapaciteit en een hoge duurzaamheid. De plaatstalen kooi zorgt voor extra stevigheid, wat bijdraagt aan de verlengde levensduur. Dit generatie C model biedt een verbeterde slijtvastheid en optimale levensduur. De rubberen afdichting beschermt het lager effectief tegen externe verontreinigingen zoals stof en vocht, wat de levensduur verder bevordert. Bovendien vereist dit lager door het afdichtingssysteem weinig onderhoud, wat helpt om de operationele kosten te verlagen.
Toepassingen
Dit groefkogellager is ontworpen voor een breed scala aan industriële toepassingen. Dankzij de rubberen afdichting kan het worden ingezet in omgevingen waar verontreiniging een belangrijke factor is, zoals in de voedingsmiddelen-, chemische en textielindustrie. Het is met name geschikt voor roterende apparatuur zoals werktuigmachines, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. De robuuste constructie van dit lager maakt het tot een uitstekende keuze voor veeleisende omgevingen die een hoogpresterende oplossing vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-c-hrs |
| Grenstoerental | 12200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,47 excl. BTW
/ stuk
€ 15,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen