Groefkogellager FAG 6311-C, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 55 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:6311-C
Rubix:03016692
Fabrikant:0872497310000
EAN:4054369498431

Documenten
Productdetails : FAG 6311-C KOGELLAGER EENRIJIG
Dit FAG groefkogellager is ontworpen voor betrouwbare en duurzame prestaties in diverse industriële toepassingen. Dankzij de enkelrijige kogellageropstelling en de robuuste plaatstalen kooi is dit product ideaal voor veeleisende omgevingen. Het biedt lage wrijving, hoge nauwkeurigheid en optimale belastingscapaciteit, terwijl het zorgt voor stille werking.
Kenmerken:
Dit FAG-lager heeft een stevige constructie die zorgt voor een uitstekende slijtvastheid, terwijl het langdurig hoge prestaties behoudt. De geklonken plaatstalen kooi zorgt voor een optimale kogelbevestiging en bevordert een gelijkmatige verdeling van de belasting. Dankzij het ontwerp van de C-generatie worden de wrijvingsverliezen verminderd, waardoor de energie-efficiëntie van mechanische systemen verbeterd wordt. Dit lager kan functioneren bij hoge snelheden, terwijl het geluid en trillingen minimaliseert, waardoor een soepele werking gewaarborgd is.
Onderhoud:
Om de best mogelijke prestaties te bereiken, wordt aanbevolen het kogellager regelmatig te voorzien van een geschikt vet, afgestemd op de gebruiksomstandigheden. Periodieke controles zijn noodzakelijk om slijtage van de onderdelen en de bedrijfstemperatuur te controleren.
Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het bij voorkeur gebruikt dient te worden in schone en droge omgevingen. Het is ideaal voor montage in een behuizing.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit FAG-lager heeft een stevige constructie die zorgt voor een uitstekende slijtvastheid, terwijl het langdurig hoge prestaties behoudt. De geklonken plaatstalen kooi zorgt voor een optimale kogelbevestiging en bevordert een gelijkmatige verdeling van de belasting. Dankzij het ontwerp van de C-generatie worden de wrijvingsverliezen verminderd, waardoor de energie-efficiëntie van mechanische systemen verbeterd wordt. Dit lager kan functioneren bij hoge snelheden, terwijl het geluid en trillingen minimaliseert, waardoor een soepele werking gewaarborgd is.
Onderhoud:
Om de best mogelijke prestaties te bereiken, wordt aanbevolen het kogellager regelmatig te voorzien van een geschikt vet, afgestemd op de gebruiksomstandigheden. Periodieke controles zijn noodzakelijk om slijtage van de onderdelen en de bedrijfstemperatuur te controleren.
Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het bij voorkeur gebruikt dient te worden in schone en droge omgevingen. Het is ideaal voor montage in een behuizing.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 63..-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Lage wrijving voor verhoogde energie-efficiëntie.
- Stille werking zonder trillingen.
- Uitstekende radiale belastingscapaciteit in verhouding tot zijn formaat.
- Matige capaciteit om axiale belastingen te dragen.
- Verlengde levensduur door robuust ontwerp.
- Geschikt voor toepassingen met hoge snelheden.
- Verminderd onderhoud, wat de operationele kosten verlaagt.
- Stille werking zonder trillingen.
- Uitstekende radiale belastingscapaciteit in verhouding tot zijn formaat.
- Matige capaciteit om axiale belastingen te dragen.
- Verlengde levensduur door robuust ontwerp.
- Geschikt voor toepassingen met hoge snelheden.
- Verminderd onderhoud, wat de operationele kosten verlaagt.
Toepassingen
Dit FAG groefkogellager kan worden toegepast in een breed scala aan industriële machines, zoals reductoren en transmissies. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen die hoge snelheden en lage wrijving vereisen. Dit lager is ook een ideale keuze voor omgevingen met matige tot zware belastingen, waarbij een soepele werking onder de meest veeleisende omstandigheden behouden blijft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 63..-c |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 83000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,74 excl. BTW
/ stuk
€ 94,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen