Groefkogellager FAG 6202-C-Z>V, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6202-C-Z>V
Rubix:03023250
Fabrikant:0953607780000
EAN:4054372640377
FAG 6202 C/Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6202-C-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van de C-generatie kenmerkt zich door een gelijkmatige verdeling van de belasting en biedt uitstekende stabiliteit. Het is vervaardigd van hoogwaardige materialen en beschikt over een stevige kooi van plaatstaal en een metalen afschermplaatje.

Onderhoud:
Dit enkelrijige kogellager vereist weinig onderhoud dankzij het metalen afschermplaatje en de voorgelubriceerde uitvoering vanuit de fabriek. Regelmatige controles van de lagerconditie worden echter aanbevolen om optimale prestaties te waarborgen.

Afdichting:
Dit lager is voorzien van een metalen afschermplaatje, dat fungeert als barrière tegen middelgrote verontreinigingen. Deze constructie biedt een effectieve bescherming en behoudt de interne smering. Hoewel het niet volledig hermetisch is, is dit beschermingsniveau geschikt voor tal van industriële toepassingen.
Diepgroefkogellager 62.-C-Z, eenrijig, Generatie C, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit FAG-groefkogellager met een enkele rij kogels zorgt voor een gelijkmatige belastingverdeling, wat bijdraagt aan de stabiliteit en duurzaamheid. De kooi van plaatstaal versterkt de structuur van het lager en garandeert een langere levensduur. Het metalen afschermplaatje beschermt het lager tegen externe verontreinigingen, wat bijdraagt aan een langdurige prestatie. Dankzij de technologie van de C-generatie worden geluid en trillingen aanzienlijk verminderd, wat de geluidskwaliteit van machines waarin dit lager is geïntegreerd, verbetert.

Toepassingen

- Gereedschapsmachines
- Hef- en transportsystemen
- Landbouwsector
- Bouwsector
- Automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie62..-c-z
Referentietoerental21900 rpm
Grenstoerental33000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8900 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,21 excl. BTW
/ stuk
8,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen