Groefkogellager SNR 6208ZZC3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

SNR eenrijig groefkogellager - 6208ZZC3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:6208ZZC3
Rubix:A0486883
EAN:3413520133009
SNR 6208-2Z/C3 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR 6208-2Z/C3 KOGELLAGER


Eenrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, aan beide zijden omkeerders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)84x27x84 mm
Logistiek gewicht370 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental9300 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Gewicht0,367 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,48 excl. BTW
/ stuk
12,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen