Groefkogellager FAG 6206-C-2HRS-C4>V, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6206-2RSR-C4
FAG:6206-C-2HRS-C4>V
Rubix:A0543061
Fabrikant:0955622900040
EAN:4054372858284

Productdetails : FAG 6206-C-2HRS-C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit kogellager is een essentieel onderdeel, ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële omgevingen. Met zijn enkelrijige kogellagerontwerp zorgt het voor betrouwbare prestaties, met een soepele en efficiënte rotatie, terwijl het de slijtage van omliggende onderdelen beperkt.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager verdeelt de belasting op een gebalanceerde manier, wat de stabiliteit verbetert en de levensduur van het product verlengt. Als onderdeel van de C-generatie is het ontworpen voor een laag geluidsniveau en een gereduceerd wrijvingsmoment, essentieel voor stille en efficiënte werking. Het is voorzien van een plaatstalen kooi, twee rubberen afdichtingen en een vergroot radiaal spel C4.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit kogellager is eenvoudig dankzij de afdichtingen, die het smeermiddel binnenin houden. Dit vermindert de onderhoudsbehoefte. Het wordt wel aanbevolen om de staat van het lager af en toe te controleren. Dit helpt om optimale prestaties te behouden en vroegtijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die een effectieve bescherming bieden tegen externe verontreinigingen. Deze constructie verkleint het risico op binnendringen van stof en vocht aanzienlijk, wat de prestaties van het lager sterk kan beïnvloeden.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager verdeelt de belasting op een gebalanceerde manier, wat de stabiliteit verbetert en de levensduur van het product verlengt. Als onderdeel van de C-generatie is het ontworpen voor een laag geluidsniveau en een gereduceerd wrijvingsmoment, essentieel voor stille en efficiënte werking. Het is voorzien van een plaatstalen kooi, twee rubberen afdichtingen en een vergroot radiaal spel C4.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit kogellager is eenvoudig dankzij de afdichtingen, die het smeermiddel binnenin houden. Dit vermindert de onderhoudsbehoefte. Het wordt wel aanbevolen om de staat van het lager af en toe te controleren. Dit helpt om optimale prestaties te behouden en vroegtijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die een effectieve bescherming bieden tegen externe verontreinigingen. Deze constructie verkleint het risico op binnendringen van stof en vocht aanzienlijk, wat de prestaties van het lager sterk kan beïnvloeden.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62.-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Enkelrijig ontwerp: optimaliseert de belastingverdeling, wat de stabiliteit en duurzaamheid van het lager verbetert.
- Rubberen afdichtingen: bieden superieure bescherming tegen verontreinigingen, minimaliseren slijtage en verlengen de levensduur van het product.
- Stalen kooi: zorgt voor een hoge robuustheid die de prestaties van de lager optimaliseren.
- Vergroot radiaal spel C4: maakt betere temperatuurschommelingen mogelijk, waardoor de lager ideaal is voor toepassingen met frequente temperatuurswisselingen.
- Rubberen afdichtingen: bieden superieure bescherming tegen verontreinigingen, minimaliseren slijtage en verlengen de levensduur van het product.
- Stalen kooi: zorgt voor een hoge robuustheid die de prestaties van de lager optimaliseren.
- Vergroot radiaal spel C4: maakt betere temperatuurschommelingen mogelijk, waardoor de lager ideaal is voor toepassingen met frequente temperatuurswisselingen.
Toepassingen
Dit lager is bijzonder geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Dankzij de rubberen afdichtingen is het ideaal voor werktuigmachines zoals frezen en boormachines, evenals voor pompen en ventilatoren. Ook in transportbanden en hef- en transportsystemen, evenals in landbouw- en voedselverwerkingsapparatuur, komt hij goed tot zijn recht. De robuustheid en betrouwbaarheid maken het een favoriete keuze voor weefmachines en drukpersen in de textielsector. Verder is het uitstekend geschikt voor toepassingen in robotica en automatisering, waar constante prestaties cruciaal zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Grenstoerental | 10200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22000 N |
| Gewicht | 0,194 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,35 excl. BTW
/ stuk
€ 20,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen