Groefkogellager SKF W 6001-RS1/W64, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 6001-RS1/W64
Rubix:03802395
Fabrikant:205472
EAN:07316572298602
SKF W 6001 RS1/W64 KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 6001 RS1/W64 KOGELLAGER RVS 1 AFDICHTING SOLID OIL ROESTVASTSTAAL


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen voor een betrouwbare en duurzame werking, zelfs in vochtige omgevingen. De roestvrijstalen kooi biedt uitstekende corrosiebestendigheid en de rubberen afdichting beschermt effectief tegen stof en water aan één kant, terwijl de andere kant open blijft voor een betere warmteafvoer.

Kenmerken:
Dit SKF-groefkogellager beschikt over een roestvrijstalen kooi die uitstekende bescherming tegen corrosie biedt, waardoor het geschikt is voor gebruik in agressieve omgevingen. Het is uitgerust met een enkelvoudige NBR-rubberen afdichting die gedeeltelijke bescherming biedt tegen verontreinigingen zoals water en stof, terwijl ventilatie aan de open zijde mogelijk blijft. Dankzij de geïntegreerde Solid Oil-smering wordt continu microlubricatie verzekerd, waardoor onderhoud tot een minimum wordt beperkt. De standaard radiale speling biedt een optimaal evenwicht tussen interne wrijving en prestaties bij hoge snelheden.

Onderhoud:
Dit SKF-groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij de Solid Oil-smering. Deze polymeermatrix is verzadigd met olie en zorgt voor een constante microlubricatie. Het blijft echter belangrijk om een preventief onderhoudsprogramma op te zetten dat toezicht houdt op parameters zoals geluid, temperatuur en de staat van de rubberen afdichting. Tijdens elk onderhoud is het essentieel om een schone werkomgeving te behouden om de prestaties van het lager te waarborgen.

Afdichting:
Dit SKF-lager is aan één kant uitgerust met een NBR-rubberen afdichting die betrouwbare bescherming biedt tegen stof en water. De andere kant blijft open, wat ideaal is voor toepassingen waar volledige afdichting niet nodig is. Deze hybride configuratie biedt een goed compromis tussen afdichting en ventilatie, met matige wrijving en bescherming tegen verontreinigingen.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Corrosiebestendigheid dankzij de roestvrijstalen constructie, geschikt voor agressieve omgevingen;
- Minimaal onderhoud door de geïntegreerde Solid Oil-smering die constante smering garandeert;
- NBR-rubberen afdichting voor gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen;
- Ontwerp dat thermische uitzetting mogelijk maakt en toegang tot het lager vanaf één kant biedt;
- Geschikt voor hoge snelheden dankzij matige interne wrijving.

Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor omgevingen waar corrosiebestendigheid essentieel is, zoals de voedingsmiddelen-, farmaceutische en maritieme industrie. Het kan worden gebruikt in toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en verpakkingsmachines die worden blootgesteld aan water, vocht of chemische stoffen. Bovendien is dit lager ideaal voor huishoudelijke apparaten (zoals koelkasten en airconditioners), medische apparatuur, stuursystemen en maritieme apparatuur waar een goede corrosiebestendigheid vereist is.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21,1 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Seriew
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 64,82 excl. BTW
/ stuk
€ 78,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen