Miniatuurlager NTN 608, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

NTN - Diepgroefkogellager - 608

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NTN:608
Rubix:A0488293
EAN:4547359010572
NTN 608 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NTN 608 KOGELLAGER


NTN - Diepgroefkogellager - 608

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie600
Gewicht0,353 g
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3700 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2,02 excl. BTW
/ stuk
€ 2,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen