Groefkogellager FAG 6302-C-2Z>V, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 15 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6302-C-2Z>V
Rubix:A0333977
Fabrikant:0949835000000
EAN:4054372546754
FAG 6302 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6302-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dit FAG groefkogellager is een essentieel onderdeel in tal van industriële toepassingen, en staat garant voor een soepele en duurzame rotatie. Dankzij de nauwkeurige constructie is dit lager bijzonder geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden in veeleisende omgevingen, waar betrouwbaarheid en levensduur cruciaal zijn.

Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager van de C-generatie valt op door zijn eenrijige kogellagerontwerp. Dit geeft het lager extra stevigheid en een vermogen om naast radiale belastingen ook matige axiale belastingen te dragen. Het lager is uitgerust met afschermingen van plaatstaal die de interne componenten beschermen tegen vuil en grove deeltjes, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd. De plaatstalen kooi van het lager verhoogt de weerstand tegen vervormingen bij zware belastingen en zorgt voor een betere verdeling van de belasting over de kogels.

Onderhoud:
Voor optimale prestaties van dit FAG groefkogellager is regelmatig toezicht vereist. Hoewel dit type lager is ontworpen om de onderhoudsbehoeften te minimaliseren, wordt aanbevolen om de conditie van zowel het lager als de afschermingen periodiek te controleren. Dit lager is door de fabrikant levenslang gesmeerd en hoeft niet verder te worden gesmeerd.

Afdichting:
Dit FAG groefkogellager is voorzien van plaatstalen afschermingen, die effectieve bescherming bieden tegen middelgrote en grote verontreinigingen. Deze afschermingen zijn bijzonder nuttig in industriële omgevingen waar lagers worden blootgesteld aan projecties van bijvoorbeeld spanen en gruis, wat hun levensduur kan beïnvloeden. De C-generatie biedt een afdichtingsspleet aan beide zijden, wat ervoor zorgt dat het smeervet gedurende de hele levensduur behouden blijft, zelfs bij hoge snelheden.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit eenrijige groefkogellager van FAG ondersteunt hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen. Het is ontworpen voor hoge tot zeer hoge snelheden. Dit lager van de nieuwe generatie is stiller en efficiënter. Bovendien verlengt de bescherming door twee stalen afschermingen de levensduur en vermindert het het benodigde onderhoud.

Toepassingen

Dit FAG groefkogellager kan worden gebruikt in diverse industrieën, waaronder de machinebouw, de automobielsector en landbouwmachines. Het is ook ideaal voor ventilatoren en transportbanden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte13 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie63..-c-2z
Referentietoerental19200 rpm
Grenstoerental23500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,15 excl. BTW
/ stuk
12,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden