Groefkogellager PTN 6001-2RS, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6001-2RS
Rubix:A0407371
Fabrikant:893703
EAN:3660338461583
PTN 6001-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6001-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental15000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2390 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5110 N
Gewicht0,022 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,50 excl. BTW
/ 10 stuks
24,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen