Groefkogellager SNR 6310ZZ, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6310.ZZ

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6310ZZ
Rubix:A0486827
Fabrikant:6310ZZ
EAN:3413520150662
SNR 6310-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6310-2Z KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Referentietoerental7700 rpm
Grenstoerental8100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61300 N
Gewicht1,07 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,83 excl. BTW
/ stuk
31,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen