Groefkogellager PTN 6009, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6009
Rubix:A0407146
Fabrikant:893923
EAN:3660338463785
PTN 6009 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6009 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14770 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21090 N
Gewicht0,241 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,90 excl. BTW
/ 5 stuks
33,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen