Groefkogellager PTN 6015-2Z, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 75 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6015-2Z
Rubix:A0407243
Fabrikant:893828
EAN:3660338462832
PTN 6015-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6015-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental5300 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r28500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35400 N
Gewicht0,6 kg
€ 233,92 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 283,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden