Groefkogellager FAG 6212-2Z-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellager 62..-2Z

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6212-2Z-C3
FAG:6212-2Z-C3
Rubix:03018586
Fabrikant:0167209540030
EAN:4054372722783
FAG 6212-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6212-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x110x110 mm
Logistiek gewicht807 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental6800 rpm
Grenstoerental7900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 64,38 excl. BTW
/ stuk
€ 77,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen