Groefkogellager PTN 6020, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 100 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6020
Rubix:A0407135
Fabrikant:893934
EAN:3660338463891
PTN 6020 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6020 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid7
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental4800 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
Gewicht1,19 kg
€ 373,17 excl. BTW
/ 7 stuks
€ 451,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen