Groefkogellager NTN 6015CM, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 75 mm
Kogellagers
Zie technische informatieReferenties
NTN:6015CM
Rubix:A0484082
EAN:4547359004137



Productdetails : NTN 6015 CM KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,76 excl. BTW
/ stuk
€ 39,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
