Groefkogellager PTN 61809-2RS, Buitendiameter: 58 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:61809-2RS
Rubix:A0407283
Fabrikant:893790
EAN:3660338462450



Documenten
Productdetails : PTN 61809-2RS KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 61800 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5500 N |
| Gewicht | 0,038 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 241,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
