Groefkogellager SKF 6306-2RS1/C3W64, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6306-2RS1/C3W64
Rubix:03802158
Fabrikant:85087
EAN:07316570458299

Productdetails : SKF 6306-2RS1/C3/W64 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële omgevingen die betrouwbaarheid en duurzaamheid vereisen. Dankzij de robuuste structuur is het geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat het zeer veelzijdig maakt in gebruik. Met rubberen afdichtingen aan beide zijden en de vergrote interne speling (C3) is dit lager ideaal voor toepassingen die zowel hoge snelheden als lage wrijving vereisen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat die een uitstekende schokbestendigheid biedt. De NBR-rubberen afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen water en stof terwijl het smeermiddel binnenin behouden blijft voor langdurige werking. Dankzij de C3-radiale speling zijn hoge toerentallen en een goede warmteafvoer mogelijk, waardoor oververhitting wordt voorkomen. Dit ontwerp maximaliseert de duurzaamheid en betrouwbaarheid, voornamelijk in vochtige of stoffige omgevingen. Het lager is gevuld met Solid Oil, een olie-verzadigd polymeer dat bijna alle beschikbare ruimte inneemt. De microporeuze structuur houdt de olie vast door oppervlaktespanning en laat het langzaam los bij contact met interne oppervlakken. Dit zorgt voor constante microsmering en verbetert de algehele prestaties van het lager.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om onderhoudswerkzaamheden te minimaliseren, is afgedicht en houdt het smeermiddel vast. Regelmatige temperatuur- en trillingscontrole wordt echter aanbevolen om mogelijke storingen te voorkomen. Periodieke geluids- en temperatuurinspecties helpen te anticiperen op tekenen van storingen en zorgen voor een optimale werking en een langere levensduur. Het Solid Oil-vet helpt ook om de hoeveelheid onderhoud te verminderen, omdat het beschermt tegen externe verontreinigende stoffen en helpt om het smeermiddel binnenin vast te houden.
Afdichting:
Met nitrile rubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden biedt dit lager uitstekende bescherming tegen externe verontreinigende stoffen. De nitrile rubber slepende afdichtingen bieden optimale bescherming tegen water en stof, waardoor verontreiniging van het smeermiddel wordt voorkomen. Deze barrière garandeert hoge prestaties, zelfs in vochtige omstandigheden. We moeten er echter op wijzen dat deze afdichting lichte bewegingsweerstand kan veroorzaken. Het nauwe contact tussen het Solid Oil-vet, de rollende elementen en de ringen vormt een effectieve barrière tegen het binnendringen van verontreinigende stoffen, wat de bescherming van het lager versterkt. Het Solid Oil-vet beperkt niet alleen het binnendringen van deeltjes, maar biedt ook extra ondersteuning aan de geïntegreerde afdichtingen, waardoor hun duurzaamheid wordt verbeterd en betrouwbare, langdurige prestaties worden gegarandeerd, zelfs in zware omstandigheden.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers en industriële smering. Het bedrijf is actief in meer dan 40 sectoren en staat bekend om zijn expertise en inzet voor kwaliteit. Dankzij innovatie en geavanceerde technologieën verbetert SKF de prestaties en betrouwbaarheid van de apparatuur van zijn industriële klanten over de hele wereld.
Belangrijkste Voordelen:
- Bestand tegen matige radiale en axiale belastingen.
- Verbeterde bescherming tegen verontreinigende stoffen dankzij rubberen afdichtingen.
- Weinig onderhoud nodig, met effectieve retentie van het smeermiddel.
- C3-interne speling die hogere tolerantie voor hoge snelheden biedt.
- Stille werking met lage geluids- en trillingsniveaus.
- Optimale thermische weerstand dankzij herabsorptie van de olie die vrijkomt uit het polymeer, zelfs bij hoge temperaturen.
- Bestand tegen wassen, omdat het Solid Oil-vet intact blijft en niet door water kan worden verwijderd.
- Minder onderhoud nodig dankzij de efficiëntie van de afdichtingen en het Solid Oil-vet, dat het smeermiddel in het lager vasthoudt.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor mechanismen met hoge toerentallen, zoals elektromotoren, pompen, ventilatoren en bepaalde werktuigmachines. Dankzij het vermogen om thermische uitzetting te beheersen en uitstekende bescherming tegen stof en vocht is het lager perfect voor veeleisende industriële omgevingen. Het robuuste ontwerp maakt het een optimale keuze voor apparatuur die hogere betrouwbaarheid en constante prestaties vereist.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat die een uitstekende schokbestendigheid biedt. De NBR-rubberen afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen water en stof terwijl het smeermiddel binnenin behouden blijft voor langdurige werking. Dankzij de C3-radiale speling zijn hoge toerentallen en een goede warmteafvoer mogelijk, waardoor oververhitting wordt voorkomen. Dit ontwerp maximaliseert de duurzaamheid en betrouwbaarheid, voornamelijk in vochtige of stoffige omgevingen. Het lager is gevuld met Solid Oil, een olie-verzadigd polymeer dat bijna alle beschikbare ruimte inneemt. De microporeuze structuur houdt de olie vast door oppervlaktespanning en laat het langzaam los bij contact met interne oppervlakken. Dit zorgt voor constante microsmering en verbetert de algehele prestaties van het lager.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om onderhoudswerkzaamheden te minimaliseren, is afgedicht en houdt het smeermiddel vast. Regelmatige temperatuur- en trillingscontrole wordt echter aanbevolen om mogelijke storingen te voorkomen. Periodieke geluids- en temperatuurinspecties helpen te anticiperen op tekenen van storingen en zorgen voor een optimale werking en een langere levensduur. Het Solid Oil-vet helpt ook om de hoeveelheid onderhoud te verminderen, omdat het beschermt tegen externe verontreinigende stoffen en helpt om het smeermiddel binnenin vast te houden.
Afdichting:
Met nitrile rubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden biedt dit lager uitstekende bescherming tegen externe verontreinigende stoffen. De nitrile rubber slepende afdichtingen bieden optimale bescherming tegen water en stof, waardoor verontreiniging van het smeermiddel wordt voorkomen. Deze barrière garandeert hoge prestaties, zelfs in vochtige omstandigheden. We moeten er echter op wijzen dat deze afdichting lichte bewegingsweerstand kan veroorzaken. Het nauwe contact tussen het Solid Oil-vet, de rollende elementen en de ringen vormt een effectieve barrière tegen het binnendringen van verontreinigende stoffen, wat de bescherming van het lager versterkt. Het Solid Oil-vet beperkt niet alleen het binnendringen van deeltjes, maar biedt ook extra ondersteuning aan de geïntegreerde afdichtingen, waardoor hun duurzaamheid wordt verbeterd en betrouwbare, langdurige prestaties worden gegarandeerd, zelfs in zware omstandigheden.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers en industriële smering. Het bedrijf is actief in meer dan 40 sectoren en staat bekend om zijn expertise en inzet voor kwaliteit. Dankzij innovatie en geavanceerde technologieën verbetert SKF de prestaties en betrouwbaarheid van de apparatuur van zijn industriële klanten over de hele wereld.
Belangrijkste Voordelen:
- Bestand tegen matige radiale en axiale belastingen.
- Verbeterde bescherming tegen verontreinigende stoffen dankzij rubberen afdichtingen.
- Weinig onderhoud nodig, met effectieve retentie van het smeermiddel.
- C3-interne speling die hogere tolerantie voor hoge snelheden biedt.
- Stille werking met lage geluids- en trillingsniveaus.
- Optimale thermische weerstand dankzij herabsorptie van de olie die vrijkomt uit het polymeer, zelfs bij hoge temperaturen.
- Bestand tegen wassen, omdat het Solid Oil-vet intact blijft en niet door water kan worden verwijderd.
- Minder onderhoud nodig dankzij de efficiëntie van de afdichtingen en het Solid Oil-vet, dat het smeermiddel in het lager vasthoudt.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor mechanismen met hoge toerentallen, zoals elektromotoren, pompen, ventilatoren en bepaalde werktuigmachines. Dankzij het vermogen om thermische uitzetting te beheersen en uitstekende bescherming tegen stof en vocht is het lager perfect voor veeleisende industriële omgevingen. Het robuuste ontwerp maakt het een optimale keuze voor apparatuur die hogere betrouwbaarheid en constante prestaties vereist.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 348 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6306 |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,93 excl. BTW
/ stuk
€ 136,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen