Groefkogellager PTN 61905-2Z, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:61905-2Z
Rubix:A0407166
Fabrikant:893903
EAN:3660338463587
PTN 61905-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 61905-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie61900
Kokerstaal
Grenstoerental14000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4190 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6650 N
Gewicht0,042 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,00 excl. BTW
/ 10 stuks
124,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden