Groefkogellager FAG 6005-C-2HRS>V, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6005-C-2HRS>V
Rubix:A0334004
Fabrikant:0949826940000
EAN:4054372546648

Productdetails : FAG 6005-C-2HRS KOGELLAGER EENRIJIG
Dit groefkogellager is een essentieel industrieel onderdeel, ontworpen voor betrouwbare prestaties in diverse toepassingen. Met zijn enkelrijige kogellagerconfiguratie biedt het hoge efficiëntie bij het overbrengen van zowel radiale als axiale belastingen.
Kenmerken:
Dit lager heeft een enkelrijige kogellagerconfiguratie voor optimale overdracht van radiale en axiale krachten. De kooi van plaatstaal biedt een uitstekende weerstand. Daarnaast is het uitgerust met twee rubberen afdichtingen voor verbeterde bescherming. Het lager is ontworpen voor hoge snelheden en vermindert effectief wrijving en geluid.
Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen vereist dit groefkogellager minimaal onderhoud. Voor optimale prestaties is het raadzaam om periodiek de staat van de afdichtingen te controleren en te zorgen dat er geen verontreinigingen aanwezig zijn. Het lager is voorgesmeerd voor langdurig gebruik en biedt daardoor een lange levensduur zonder frequent onderhoud.
Afdichting :
Het lager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die effectieve bescherming bieden tegen stof, water en andere verontreinigingen. Deze versterkte afdichting is essentieel om de interne componenten schoon te houden, wat bijdraagt aan betrouwbare prestaties en een langere levensduur.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit lager heeft een enkelrijige kogellagerconfiguratie voor optimale overdracht van radiale en axiale krachten. De kooi van plaatstaal biedt een uitstekende weerstand. Daarnaast is het uitgerust met twee rubberen afdichtingen voor verbeterde bescherming. Het lager is ontworpen voor hoge snelheden en vermindert effectief wrijving en geluid.
Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen vereist dit groefkogellager minimaal onderhoud. Voor optimale prestaties is het raadzaam om periodiek de staat van de afdichtingen te controleren en te zorgen dat er geen verontreinigingen aanwezig zijn. Het lager is voorgesmeerd voor langdurig gebruik en biedt daardoor een lange levensduur zonder frequent onderhoud.
Afdichting :
Het lager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die effectieve bescherming bieden tegen stof, water en andere verontreinigingen. Deze versterkte afdichting is essentieel om de interne componenten schoon te houden, wat bijdraagt aan betrouwbare prestaties en een langere levensduur.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 60..-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, plaatstalen kooi
Sterke punten
Dit enkelrijige kogellager is robuust ontworpen. De rubberen afdichtingen beschermen het lager tegen verontreinigingen. De kooi van plaatstaal zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting en maakt een stille en stabiele werking mogelijk, zelfs bij hoge snelheden. Bovendien is dit lager ontworpen om wrijving en trillingen te minimaliseren, wat bijdraagt aan een betere algehele prestatie van de machines waarin het wordt geïnstalleerd.
Toepassingen
• Gereedschapsmachines
• Transportbanden
• Landbouwmachines
• Industrievoertuigen
• Huishoudelijke apparaten
• Transportbanden
• Landbouwmachines
• Industrievoertuigen
• Huishoudelijke apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6005-c-2hrs>v |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 12900 rpm |
| Diameter cilinderboring | 25 mm |
| Dikte | 12 mm |
| Nauwkeurigheid | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12600 N |
| Gewicht | 0,075 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,26 excl. BTW
/ stuk
€ 14,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden