Groefkogellager PTN 61908-2Z, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 40 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:61908-2Z
Rubix:A0407163
Fabrikant:893906
EAN:3660338463617
PTN 61908-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 61908-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie61900
Kokerstaal
Grenstoerental9000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12000 N
Gewicht0,112 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
245,30 excl. BTW
/ 10 stuks
296,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden