Groefkogellager SKF W 61905-2RS1/VT378, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 61905-2RS1/VT378
Rubix:03476280
Fabrikant:421982
EAN:07316574640676
SKF W 61905-2RS1/VT378 KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 61905-2RS1/VT378 KOGELLAGER RVS AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit roestvrijstalen SKF-kogellager is speciaal ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen. De robuuste constructie en hoge corrosiebestendigheid maken het tot een betrouwbare keuze voor toepassingen die duurzaamheid en bescherming tegen verontreinigingen vereisen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van roestvrij staal is geschikt voor matige radiale belastingen en lichte axiale belastingen. De rubberen slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden blokkeren effectief de toegang van verontreinigingen zoals stof en water. Het lager is gesmeerd met een voedselveilig vetsoort, verdikt met aluminium en met consistentieklasse 2 volgens de NLGI-classificatie, waardoor het geschikt is voor temperaturen van -25 °C tot +120 °C. De standaard radiale speling (CN) biedt een optimale balans tussen belastingscapaciteit, wrijving en draaisnelheid, wat zorgt voor een betrouwbare werking.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is ontworpen voor minimaal onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen, die het smeermiddel binnenin houden en beschermen tegen de indringing van deeltjes. Regelmatige controle van bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, wordt echter aanbevolen om eventuele afwijkingen vroegtijdig te signaleren. Periodieke inspecties van de temperatuur en het geluidsniveau dragen bij aan een langere levensduur van het product.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) die uitstekende afdichtingseigenschappen bieden. Deze constructie voorkomt het binnendringen van stof en vocht en behoudt het smeermiddel binnenin. Hoewel deze afdichtingen een lichte weerstand kunnen veroorzaken, wat het draaimoment onder bepaalde omstandigheden verhoogt, bieden ze uitstekende bescherming tegen verontreinigingen, wat een groot voordeel is in vochtige of stoffige omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
Dankzij de robuuste constructie van roestvrij staal biedt dit lager uitstekende corrosiebestendigheid, ideaal voor veeleisende omgevingen. De rubberen NBR-afdichtingen zorgen voor betrouwbare afdichting tegen vocht en deeltjes, terwijl de langdurige smering compatibel is met voedseltoepassingen. Dit product onderscheidt zich ook door een laag geluidsniveau en verminderde trillingen, wat een stille werking garandeert. Het is geoptimaliseerd voor matige radiale en axiale belastingen en het combineert duurzaamheid met uitstekende prestaties.

Toepassingen:
Dit enkelrijige groefkogellager is ideaal voor industriële omgevingen die een hoge mate van corrosiebestendigheid vereisen, zoals de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische sector en de maritieme sector. Het excelleert in transportbanden, hef- en transportsystemen en verpakkingsapparatuur die worden blootgesteld aan vocht, stof of lichte chemicaliën. Perfect voor toepassingen met matige snelheden en radiale belastingen, biedt het een duurzame betrouwbaarheid en effectieve bescherming tegen verontreinigingen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht42,6 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Seriew
Kokerstaal
Grenstoerental10000 rpm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 105,10 excl. BTW
/ stuk
€ 127,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen