Groefkogellager PTN 6210-2RS, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6210-2RS
Rubix:A0407341
Fabrikant:893733
EAN:3660338461880
PTN 6210-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6210-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental4200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Gewicht0,444 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,35 excl. BTW
/ 5 stuks
64,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden