Groefkogellager FAG 6234-M, Buitendiameter: 310 mm | Breedte: 52 mm | Binnendiameter: 170 mm

Groefkogellager 62

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6234-M
Rubix:03023630
Fabrikant:0191065800000
EAN:4012801204163
FAG 6234 M KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6234 M KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x310x310 mm
Logistiek gewicht18096 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte52 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62..-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental2950 rpm
Grenstoerental3800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r224000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr225000 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.540,71 excl. BTW
/ stuk
1.864,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen