Groefkogellager PTN 6304-2Z, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6304-2Z
Rubix:A0407211
Fabrikant:893859
EAN:3660338463143
PTN 6304-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6304-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental14000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15940 N
Gewicht0,14 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,30 excl. BTW
/ 10 stuks
39,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden