Groefkogellager FAG 6020, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 100 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6020
Rubix:03016174
Fabrikant:0167183480000
EAN:4012801077248
FAG 6020 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6020 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x26x26 mm
Logistiek gewicht1320 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie60
Materiaalstaal
Referentietoerental5100 rpm
Grenstoerental6100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr64000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 141,58 excl. BTW
/ stuk
€ 171,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen