Groefkogellager PTN S6011-2RS, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 55 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S6011-2RS
Rubix:A0407004
Fabrikant:894066
EAN:3660338465192



Documenten
Productdetails : PTN S 6011-2RS KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 2200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17100 N |
| Gewicht | 0,39 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.315,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.591,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden