Groefkogellager PTN S61813-2RS, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:S61813-2RS
Rubix:A0406978
Fabrikant:894106
EAN:3660338465598
PTN S 61813-2RS KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN S 61813-2RS KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie61800
Kokerstaal
Grenstoerental2200 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8900 N
Gewicht0,126 kg
€ 606,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 734,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden