Groefkogellager FAG 6300-H-2RSR-C3>N, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 10 mm
Rollende en glijlagers
Zie technische informatieReferenties
FAG:6300-H-2RSR-C3>N
Rubix:A0827314
Fabrikant:3003955310030
EAN:4064328170933

Productdetails : FAG 6300 H/2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 63..-H-2RSR, enkele rij, H-serie, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-h-2rsr |
| Grenstoerental | 13800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3470 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7650 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,84 excl. BTW
/ stuk
€ 13,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
