Groefkogellager FAG 6009-2Z-L069-C3, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6009-2Z-L069-C3
Rubix:A0692693
Fabrikant:0891271450030
EAN:4054371169558
FAG 6009-2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6009-2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 60..-2Z, enkelrijig, afgeschermd, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie60..-2z
Referentietoerental9700 rpm
Grenstoerental11200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,53 excl. BTW
/ stuk
34,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen