Groefkogellager FAG 6211-2Z-L069-C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6211-2Z-L069-C3
Rubix:A0692682
Fabrikant:0788862870030
EAN:4054369412871

Productdetails : FAG 6211-2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62..-2Z, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,66 excl. BTW
/ stuk
€ 61,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen