Groefkogellager NSK 4205BTN, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 25 mm

NSK dubbele rij diepe groef kogellager 42.. Serie

Zie technische informatie
Referenties
NSK:4205BTN
Rubix:03480311
Fabrikant:4205BTN N
EAN:00029176423086
NSK 4205 B/TNG KOGELLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 4205 B/TNG KOGELLAGER TWEERIJIG


De tweerijige diepgroefkogellagers van NSK zijn verkrijgbaar in polyamide en stalen kooivarianten.
Omdat ze dubbelrijig zijn, kunnen ze hogere radiale belastingen opnemen in een compact formaat.
Omdat het koppel laag is, zijn deze lagers geschikt voor toepassingen waar een laag energieverlies en een hoge snelheid matige axiale belastingen in beide richtingen aankunnen.

Groefkogellager tweerijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, kooi van polyamide 66, geleide looplichaam, gemodificeerde binnenconstructie

Sterke punten

Qua ontwerp en functie gelijkwaardig aan een paar eenrijige groefkogellagers
Uitstekende eigenschappen bij hogere temperaturen
Laag geluidsniveau
De kooi kan in speciale materialen geproduceerd worden
Zware veerpen om rotatie te voorkomen in tandwielkastbehuizingen mogelijk
Hoger draaggetal vergeleken met eenrijige groefkogellagers
Andere lageruitvoeringen op aanvraag leverbaar: Buiten- en binnenring: diameter, breedte, schroefdraad enz.
Contouropties: gekroond, gotisch enz.
Speciale afdichtingen
Hoger draaggetal vergeleken met eenrijige groefkogellagers

Toepassingen

Veelzijdig gebruik. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie4205..
Materiaallagerstaal
Kokerpolyamide
Grenstoerental9000 rpm
Nauwkeurigheidp0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19300 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,69 excl. BTW
/ stuk
40,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen