Groefkogellager FAG 6010-2Z-L207-C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6010-2Z-L207-C3
Rubix:A0692692
Fabrikant:0810218520030
EAN:4054372624667
FAG 6010-2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6010-2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 60..-2Z, enkelrijig, afgeschermd, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie60..-2z
Referentietoerental8900 rpm
Grenstoerental10400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
€ 33,07 excl. BTW
/ stuk
€ 40,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen