Groefkogellager SNR 6315C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
SNR enkelrijig diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6315C3
Rubix:A0488102
EAN:3413520151928



Documenten
Productdetails : SNR 6315 C3 KOGELLAGER
Enkelrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, stalen plaatkooi, open
Diepgroefkogellager enkelrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, lagerspeling C3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x180x48 mm |
| Logistiek gewicht | 2993 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6300 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5800 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 113000 N |
| Gewicht | 3,12 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,42 excl. BTW
/ stuk
€ 102,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen