Groefkogellager PTN 62204-2RS, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:62204-2RS
Rubix:A0718482
Fabrikant:897951
EAN:3660338512940
PTN 62204-2RS KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 62204-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62200
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Grenstoerental8800 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Gewicht0,12 kg
€ 36,00 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 43,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen