nl
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(106.184)
Tooling & Verspaning
(101.767)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(112.704)
Gereedschappen & Meettechniek
(56.956)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(81.980)
Onderhoud & Reparatie
(5.084)
Lastechniek
(2.194)
Bevestiging & Montage
(78.065)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.778)
Lagertechniek
(49.415)
Lineair techniek
(2.315)
Aandrijvingen en rollenbanen
(2.038)
Riem -en kettingtechniek
(33.197)
Askoppelingstechniek
(3.033)
Afdichtingstechniek aandrijving
(13.714)
Dempingtechniek
(1.726)
Smeertechniek aandrijving
(712)
Bekijk Mechanische aandrijving
Gewrichtslagers / Glijlagers
(4.578)
Wentellagers
(33.994)
Lagerhuizen / Lagerblokken
(5.587)
Onderhoud / toebehoren / service voor lagertechniek
(5.256)
Bekijk Lagertechniek
< Terug
Rubix Categorieën
Mechanische aandrijving
Lagertechniek
Wentellagers
Kogellagers
Groefkogellager
AKN 61708 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager akn 61708
Groefkogellager akn
Zie technische informatie
Referenties
akn:
61708
Rubix:
03436956
Productdetails : AKN 61708 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Een productgegevensfout melden
Toevoegen
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
Groefkogellager PTN 6202-2Z, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellager PTN 6004-2Z, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellager FAG 6217-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 85 mm
Groefkogellager SKF 6304/W64, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellager SKF 6308-2RS1/C3WT, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellager SKF 6306/C4, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellager FAG 626-2Z-C3, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm
Groefkogellager NTN 6008LLUCM/5K, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellager SKF 16005/C3, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellager NSK 6312DDUC3E, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellager SKF W 6209-2RS1, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellager FAG 6007-Z-C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellager FAG 61820, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 13 mm
Groefkogellager SKF 6215-2Z/C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm
Groefkogellager FAG 6215-2RSR, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm