Groefkogellager PTN 62304-2RS, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:62304-2RS
Rubix:A0718475
Fabrikant:897958
EAN:3660338513015
PTN 62304-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 62304-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid7
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte21 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62300
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Grenstoerental7700 rpm
Nauwkeurigheidp0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15900 N
Gewicht0,14 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,29 excl. BTW
/ 7 stuks
63,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen