Groefkogellager FAG 6232-M-C4, Buitendiameter: 290 mm | Breedte: 48 mm | Binnendiameter: 160 mm

Groefkogellagers 62

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6232-M-C4
Rubix:03025227
Fabrikant:0191065300040
EAN:4012801204156
FAG 6232 M/C4 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter290 mm
Breedte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6232 M/C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14700 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter290 mm
Breedte48 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62..-m
Kokermessing
Referentietoerental3100 rpm
Grenstoerental4050 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r203000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr212000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.356,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.640,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen