Groefkogellager SNR 6006EEC3, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6006.EEC3
Zie technische informatieReferenties
SNR:6006EEC3
Rubix:A0485117
Fabrikant:6006EEC3
EAN:3413520110642



Productdetails : SNR 6006 EE/C3 KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13000 N |
| Gewicht | 4,23 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,57 excl. BTW
/ stuk
€ 6,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen