Groefkogellager PTN 63800-2RS, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 10 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:63800-2RS
Rubix:A0718458
Fabrikant:897970
EAN:3660338513138




Documenten
Productdetails : PTN 63800-2RS KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63800 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 19000 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 760 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1590 N |
| Gewicht | 0,0074 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 20,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
