Groefkogellager PTN S6002-2Z, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S6002-2Z
Rubix:A0718422
Fabrikant:898013
EAN:3660338513565




Documenten
Productdetails : PTN S 6002-2Z KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 18000 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2560 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5020 N |
| Gewicht | 0,029 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen