Groefkogellager FAG 6409-C-2Z-C3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 45 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6409-C-2Z-C3
Rubix:A0693052
Fabrikant:0939990620030
EAN:4054372530227
FAG 6409 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6409 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 64..-2Z, enkele rij, afschermingen, stalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie64..
139,73 excl. BTW
/ stuk
169,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen